• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FR Jacke gegen geschmolzenes Metall Marine S

Artikel-Nr.: FR65NARS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR65NARS
EAN / GTIN 5036108352050
Herstellernummer FR65NARS

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses inhärente Gewebe wurde für die anspruchsvollen Umgebungsbedingungen in Aluminium-, Eisen- und Stahlwerken entwickelt und bietet maximalen Schutz.

Merkmal:

  • Höchster Schutz gegen geschmolzenes Aluminium
  • Klasse 2 Schweißschutz
  • Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
  • Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • 2 großzügige Taschen
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.1 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV=13 Cal/CM2 (HAF=84.9%))

Werkstoff:

Obermaterial: Aluflame Work: 43% Baumwolle, 30% Viskose, 20% Acryl, 6% Para Aramid, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 43% Baumwolle, 30% Viskose, 20% Acryl, 6% Para Aramid, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 360
Gewicht der Hülle oz: 10.5
Waschen: 77/5000 Industrielle Wäsche: Wäsche bei 75 Grad Celsius, trocknen bei 155 Grad Celsius; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb