• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FR Antistatische Winterjacke Orange L

Artikel-Nr.: FR59ORRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR59ORRL
EAN / GTIN 5036108186976
Herstellernummer FR59ORRL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese FR-Winterjacke ist perfekt für die Anforderungen in der Offshore-Industrie. Sie besteht aus dem gleichen Außenmaterial wie die FR50, kombiniert mit einer extra dicken Wattierung und einem FR-Baumwollfutter für zusätzliche Wärme. Dieses Modell hat außerdem ein doppelt genähtes, reflektierendes Band, das die Sichtbarkeit erhöht. Erfüllung aller erforderlichen EN-Normen, einschließlich der Schweißnorm. Zu den Merkmalen gehören dreifach genähte Nähte, gut sichtbare Streifen an Schultern, Armen und Körper, ein verdeckter 2-wayßverschluss aus Messing und zwei schräge Brusttaschen mit Patten. Das Kleidungsstück lässt sich in der Taille verstellen, um eine gute Passform zu gewährleisten. Dieses Modell hat den zusätzlichen Vorteil einer abnehmbaren Kapuze mit Messingreißverschluss.

Merkmal:

  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Klasse 2 Schweißschutz
  • Tief angesetzte Fronttaschen mit Klettverschluß
  • Innere Brusttasche
  • Zwei Brusttaschen mit Druckknopfverschluss
  • mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform
  • Flammhemmendes Baumwollfutter für zusätzliche Wärme und Komfort
  • Langlebiger kräftiger Messingreißverschluß
  • Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
  • Abnehmbare Kapuze
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum
  • CE-CAT III
  • CE zertifiziert
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.321 (M².K/W), 2, X)

Werkstoff:

Obermaterial: Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Futterstoff: 100% Baumwoll-Futter flammhemmend
Zusammensetzung des Futters: 100% Baumwoll-Futter flammhemmend
Füllung Stoff: 100% Polyesterfüllung, flammresistent
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyesterfüllung, flammresistent
Gewicht der Hülle gm: 350
Gewicht der Hülle oz: 10
Gewicht des Futters gm: 170
Gewicht des Futters oz: 5
Gewicht der Füllung gm: 150
Gewicht der Füllung oz: 4.5
Waschen: Max Waschtemperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb