• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sealtex Flame Jacke Marine XXL

Artikel-Nr.: FR46NARXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR46NARXXL
EAN / GTIN 5036108208241
Herstellernummer FR46NARXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese leichte, wasser- und winddichte Jacke bietet hervorragenden Schutz bei rauem oder schlechtem Wetter. Zur Ausstattung gehören eine mit Nieten besetzte Sturmklappe, Pattentaschen auf der Vorderseite und verstellbare Manschetten.

Merkmal:

  • Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
  • Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
  • Verdeckte Knopf-und Reißverschlussleiste
  • Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
  • Leicht und bequem
  • 2 großzügige Taschen
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • Kapuze zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 343 Class 3:1 X

Werkstoff:

Obermaterial: Sealtex Flame 100 % Polyester, flammhemmend & antistatisch, PU-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100 % Polyester, flammhemmend & antistatisch, PU-beschichtet
Gewicht der Hülle gm: 240
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 5 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb