• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammhemmende Arbeitshose Gelb/Schwarz 40

Artikel-Nr.: FR416YBR40
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR416YBR40
EAN / GTIN 5036108418992
Herstellernummer FR416YBR40

Beschreibung

Beschreibung:

PW3 FR Hi Vis Class 1 Holster Trousers

Merkmal:

  • Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
  • Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
  • Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
  • Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
  • oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung
  • Cargotaschen am Bein für einfachen Zugriff
  • Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
  • 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
  • Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
  • Zollstocktasche
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 1

Werkstoff:

Obermaterial: Modaflame Work HV: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Kontrastierender Stoff: Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser
Beschreibung des Kontrasts:
Modaflame™ Work Stretch ist ein inhärent schwer entflammbarer Stoff, der 60 % Modacryl, 35 % Baumwolle, 4 % Elasthan und 1 % Karbonfasern kombiniert. Modaflame™ Work Stretch ist dehnbar und sorgt so für mehr Bewegungsfreiheit und Flexibilität, was den Komfort, die Strapazierfähigkeit und den antistatischen Schutz noch erhöht.
Gewicht der Hülle gm: 280
Gewicht der Hülle oz: 8
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb