• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammhemmende leichte antistatische Bundhose Marine M

Artikel-Nr.: FR412NARM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR412NARM
EAN / GTIN 5036108405619
Herstellernummer FR412NARM

Beschreibung

Beschreibung:

Moderne Arbeitsnundhose aus leichtem flammhemmenden-Gewebe. Vollgepackt mit Funktionalität, einschließlich einer verstellbaren Beinlänge für zusätzlichen Komfort. Multifunktionale Oberschenkeltaschen bieten eine sichere Aufbewahrung von Telefon, Stiften und Werkzeugen.

Merkmal:

  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Cargotaschen am Bein für einfachen Zugriff
  • Zollstocktasche
  • 2 Gesäßtaschen
  • Verstellbarer Saum - normales bis langes Bein
  • Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
  • Aufgenähtes und Industriewäsche geeignetes flammhemmendes Reflexband
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE-CAT III
  • Neues Modell

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2,)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Werkstoff:

Obermaterial: Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 210
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb