• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bizflame Rain+ leichte Warnschutz Bundhose Lichtbogen Schutz Gelb/Marine S

Artikel-Nr.: FR410YNRS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR410YNRS
EAN / GTIN 5036108405152
Herstellernummer FR410YNRS

Beschreibung

Beschreibung:

Die Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc Trousers ist eine bequeme Hose, die optimalen Schutz in risikoreichen Umgebungen bietet. Der elastische Bund macht es einfach, die Hose über die Kleidung zu ziehen, und das reflektierende Normenetikett am Oberschenkel ermöglicht eine einfache Identifizierung bei der Arbeit. Ideal in Kombination mit dem FR605 Parka.

Merkmal:

  • Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Flammhemmendes Baumwollfutter für zusätzliche Wärme und Komfort
  • Reißverschluss am Knöchel für leichtes Anziehen über Stiefel
  • Antistatisch
  • Aufgenähtes und Industriewäsche geeignetes flammhemmendes Reflexband
  • Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefüh
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 25 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • EN 343 (CLASS 4:1:X)

Werkstoff:

Obermaterial: BIZFLAME RAIN+ HV: 60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Baumwolle, 1% Kohlefaser, HV 7mm Ripstop Atmungsaktiv PU beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Baumwolle, 1% Kohlefaser, HV 7mm Ripstop Atmungsaktiv PU beschichtet
Futterstoff: 100% Baumwoll-Futter flammhemmend
Zusammensetzung des Futters: 100% Baumwoll-Futter flammhemmend
Gewicht der Hülle gm: 250
Gewicht der Hülle oz: 7.5
Gewicht des Futters gm: 170
Gewicht des Futters oz: 5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb