• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammhemmende Stretch Bundhose Khaki 30

Artikel-Nr.: FR404KHR30
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR404KHR30
EAN / GTIN 5036108375394
Herstellernummer FR404KHR30

Beschreibung

Beschreibung:

Diese schmal geschnittene Stretch-Bunshose bietet Schutz vor den thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens. Hergestellt aus dem weichen und dehnbaren Bizflame 88/12 Stretch Garn mit Garment-Wash Finish, bietet die Bundhose zugleich Schutz und Comfort.

Merkmal:

  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Superweich durch Garment-Wash-Behandlung
  • Flexi - fit für zusätzliche Bewegungsfreiheit
  • 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
  • Verstellbarer Saum - normales bis langes Bein
  • Das Slim-Fit-Design ist eng anliegend und dennoch nicht einschränkend
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Neues Modell
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • ASTM F1506
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 12CAL/CM2 (HAF 80.6%))

Werkstoff:

Obermaterial: Bizflame 88/12 Stretch: 86% Baumwolle, 12% Nylon, 2% Elastan
Zusammensetzung des Obermaterials: 86% Baumwolle, 12% Nylon, 2% Elastan
Beschreibung des Obermaterials: Das neuartige Bizflame™ Work Stretch ist ein hochtechnisches Gewebe, das aus 86 % Baumwolle, 12 % Nylon und 2 % Elastan besteht. Dieses 2-Wege-Flex-Gewebe bietet hervorragende Elastizität, Schrumpfkontrolle und garantierte Flammbeständigkeit und sorgt für maximalen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bewegungsfreiheit und Schwerentflammbarkeit suchen.
Gewicht der Hülle gm: 350
Gewicht der Hülle oz: 10
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Hängend im Schatten trocknen; Bügeln bis max. 110°C;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb