• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FR Anti-Static Rundhalsausschnitt Marine L

Artikel-Nr.: FR33NARL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR33NARL
EAN / GTIN 5036108334544
Herstellernummer FR33NARL

Beschreibung

Beschreibung:

Das atmungsaktive Material dieses NFPA2112-konformen Rundhalsausschnitts bietet nicht nur antistatischen Schutz, sondern hält Sie auch den ganzen Tag über kühl und angenehm. Die Rippbündchen halten die langen Ärmel an Ort und Stelle und die verdeckte Ärmel- und Brusttasche mit Bleistiftfach bieten ausreichenden und sicheren Stauraum.

Merkmal:

  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Ärmeltasche
  • Verdeckte Brusttasche
  • Raglan Ärmel für eine bequeme Passform
  • Flammhemmende Rippenmanschette für zusätzliche Sicherheit
  • FR Aramid- Faden für zusätzliche Haltbarkeit und Schutz
  • 2 großzügige Taschen
  • ARC2
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE-CAT III
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13CAL/CM²)
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%))

Werkstoff:

Obermaterial: Bizflame Strick 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 237
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb