• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammhemmende Antistatische Kopfmaske Marine

Artikel-Nr.: FR20NAR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR20NAR
EAN / GTIN 5036108262953
Herstellernummer FR20NAR

Beschreibung

Beschreibung:

FR20 ist inhärent flammhemmend und antistatisch. Das Gewebe bietet ARC2 Schutz gegen die thermische Gefahr eines Störlichtbogens und der hohe Baumwollanteil bietet maximalen Komfort auf der Haut. Ideal, wenn zusätzliche Wärme und Schutz erforderlich sind.

Merkmal:

  • Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Antistatisch
  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Großzügige Passform für Tragekomfort
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=16 Cal/CM2 (HAF=86%))

Werkstoff:

Obermaterial: Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 300
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb