• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

flammhemmender, antistatischer Schlauchschal Schwarz

Artikel-Nr.: FR19BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR19BKR
EAN / GTIN 5036108243792
Herstellernummer FR19BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser inhärent flammhemmende Schlauchschal ist für jedes Winterset unverzichtbar. Der hohe Baumwollanteil sorgt für maximalen Komfort. Ideal für den Einsatz bei kalten Bedingungen.

Merkmal:

  • Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Antistatisch
  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Grosszügige Passform
  • 2-Lagig
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%))

Werkstoff:

Obermaterial: Modaflame Strick 60 % Modacryl, 39 % Baumwolle, 1 % Kohlefaser in 2 Schichten
Zusammensetzung des Obermaterials: 60 % Modacryl, 39 % Baumwolle, 1 % Kohlefaser in 2 Schichten
Gewicht der Hülle gm: 400
Gewicht der Hülle oz: 12
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb