• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammhemmendes, antistatisches Langarm Poloshirt Schwarz L

Artikel-Nr.: FR10BKRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR10BKRL
EAN / GTIN 5036108224227
Herstellernummer FR10BKRL

Beschreibung

Beschreibung:

Geeignet für kühleres Wetter und ideal für hitzeexponierte Industriearbeiter. Das stilvolle Design des Kleidungsstücks hat eine 3er-Knopfleiste mit geripptem Kragen und Ärmelbündchen.

Merkmal:

  • Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Knopfleiste
  • Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • Gerippter Kragen
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Hervorragende Farbechtheit und Schrumpfungsergebnisse
  • CE-CAT III
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Erhältlich ab Größe XS

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Werkstoff:

Obermaterial: Modaflame Strick 60 % Modacryl, 39 % Baumwolle, 1 % Kohlefaser in 2 Schichten
Zusammensetzung des Obermaterials: 60 % Modacryl, 39 % Baumwolle, 1 % Kohlefaser in 2 Schichten
Gewicht der Hülle gm: 200
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb