• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bizflame Ultra zweifarbige Latzhose Grau XXL

Artikel-Nr.: FR07GRRXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR07GRRXXL
EAN / GTIN 5036108308750
Herstellernummer FR07GRRXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Latzhose bietet vielfältigen Schutz gegen verschiedene Gefahren und vereint Tragekomfort und Funktionalität. Der FR-Polyesteranteil des Gewebes sorgt für hervorragende Abrieb-, Schrumpf- und Farbechtheit und sichert die Langlebigkeit dieser Latzhose.

Merkmal:

  • Industriewäsche bis 75° und Tunneltrocknung bis 155°
  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Innentasche mit RV zum sicheren Verstauen
  • Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
  • Elastische Schulterbänder
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Aufgenähtes und Industriewäsche geeignetes flammhemmendes Reflexband
  • Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten
  • CE zertifiziert
  • 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • UKCA gekennzeichnet
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2
    )
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2< (HAF 83.7%))

Werkstoff:

Obermaterial: Bizflame Ultra 80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 340
Gewicht der Hülle oz: 10
Waschen: Max waschen Temperatur 60 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Trockner geeignet; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb