• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

20m seilgeführtes Auffanggerät Schwarz/Orange R

Artikel-Nr.: FP92K1R
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP92K1R
EAN / GTIN 5036108416134
Herstellernummer FP92K1R

Beschreibung

Beschreibung:

Fall arrest system with 12mm diameter kernmantle rope anchorage line with one non-openable rope grab (equipped with,one alloy steel screw gate carabiner and an energy absorber) and one carabiner at the extremity of the rope.

Merkmal:

  • Maximal zulässige Last 100kg
  • Stoßdämpfend
  • Hochwertiges Kernmantelseil
  • 19mm Karabiner Öffnung
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 355:2002

Werkstoff:

Werkstoff: Kernmantelseil; rostfreier Stahl;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb