• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2m selbstaufrollende Rettungsleine 140kg Orange/Schwarz R

Artikel-Nr.: FP80O8R
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP80O8R
EAN / GTIN 5036108416110
Herstellernummer FP80O8R

Beschreibung

Beschreibung:

2 Meter aufrollbares Gurtband mit Karabinerhaken, Falldämpfer und Wirbelhaken mit doppeltem Sicherheitsverschluss. Das Gurtband wird aus ultrahochmolekularem Polyethylen hergestellt. Dieser Arretierungsblock ist für 140kg Benutzergewicht geeignet.

Merkmal:

  • Fallindikatoren
  • Maximale Nennlast 140 kg
  • Stoßdämpfend
  • 52mm Gerüsthaken Öffnung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 360:2002

Werkstoff:

Werkstoff: Aluminium; 100% Polyester;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb