• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

elastisches Verbindungsmittel 1,8m mit Bandfalldämpfer bis 140kg Schwarz/Orange

Artikel-Nr.: FP74K1R
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP74K1R
EAN / GTIN 5036108327454
Herstellernummer FP74K1R

Beschreibung

Beschreibung:

Das Verbindungsmittel verfügt über einen Bandfalldämpfer, einen Gerüsthaken und einen Karabinerhaken. Es wurde getestet, um einem 140 KG-Benutzer standzuhalten.

Merkmal:

  • Elastisches Gurtband verringert das Risiko von Stolpern oder Verhaken
  • 52mm Gerüsthaken Öffnung
  • Maximale Nennlast 140 kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 354:2010
  • EN 355:2002 (140KG)
  • EN 362:2004

Werkstoff:

Werkstoff: Polyestergewebe; legierter Stahl, wärmebehandelt; Zink;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb