• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest Ultra 3-Punkt-Auffanggurt Schwarz/Orange S/M/L

Artikel-Nr.: FP73K1RS/M/L
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP73K1RS/M/L
EAN / GTIN 5036108327430
Herstellernummer FP73K1RS/M/L

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Ganzkörpergurt besitzt einen hinteren D-Ring, zwei Brustschlaufen und seitliche D-Ringe. Schnellverschlussschnallen für einfaches Anlegen und 3 Einstellpunkte. Reißindikatoren werden installiert, um Inspektionen zu erleichtern.

Merkmal:

  • Vorderer und hinterer D-Ring
  • Seitliche D-Ringe
  • Vollständig justierbare Schulter-, Brust- und Beingurte
  • Ergonomisch geformter Schnellverschluss
  • Gepolsteter Haltegurt
  • Tailleneinstellungspunkte
  • Fallindikatoren
  • Maximale Nennlast 140 kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 361:2002 (140KG)
  • EN 358:2018

Werkstoff:

Werkstoff: Nylongewebe; legierter Stahl, wärmebehandelt;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb