• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest Ultra 1-Punkt-Auffanggurt Schwarz/Orange XL/2XL

Artikel-Nr.: FP71K1RXL/2X
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP71K1RXL/2X
EAN / GTIN 5036108327409
Herstellernummer FP71K1RXL/2X

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Ganzkörpergurt verfügt über hintere D-Ring-Schnellverschlüsse für einfaches Anlegen und 3 Einstellpunkte. Reißindikatoren sind installiert, um Inspektionen zu erleichtern.

Merkmal:

  • Beinversteller
  • Brustjustierpunkt
  • Verstellpositionen auf den Schultern
  • Ergonomisch geformter Schnellverschluss
  • D-Ring am Rücken
  • Fallindikatoren
  • Maximale Nennlast 140 kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE zertifiziert
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 361:2002 (140KG)

Werkstoff:

Werkstoff: Nylongewebe; legierter Stahl, wärmebehandelt;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb