• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absturzsicherungsset Rot

Artikel-Nr.: FP62RER
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP62RER
EAN / GTIN 5036108227624
Herstellernummer FP62RER

Beschreibung

Beschreibung:

2-Punkt-Auffanggurt - Einfaches Verbindungsmittel mit Falldämpfer, Karabinerhaken und Gerüsthaken - Nylonbeutel mit Kordelzug

Merkmal:

  • Hochwertiges 12mm Kernmantelseil
  • Stoßdämpfend
  • Maximal zulässige Last 100kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 355:2002
  • EN 354:2010
  • EN 361:2002

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb