• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer Weiß

Artikel-Nr.: FP56WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP56WHR
EAN / GTIN 5036108323005
Herstellernummer FP56WHR
L-Nummer L01840 173

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Kernmantelseil verfügt über einen Gerüsthaken und einen Karabiner. Es ist 180 cm lang, einschließlich der Verbinder.

Merkmal:

  • Hochwertiges Kernmantelseil
  • Stoßdämpfend
  • 52mm Gerüsthaken Öffnung
  • 19mm Karabiner Öffnung
  • Maximal zulässige Last 100kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 354:2010 (Pass)
  • EN 355:2002 (Pass)
  • EN 362:2004 Class B (Pass)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyesterseil; legierter Stahl, wärmebehandelt; Aluminium; PVC;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb