• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

elastisches Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer Gelb

Artikel-Nr.: FP53YER
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP53YER
EAN / GTIN 5036108322985
Herstellernummer FP53YER

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses elastische Verbindungsmittel verfügt über einen Falldämpfer, einen Gerüsthaken und einen Karabinerhaken und ist aus elastischem Polyestergewebe gefertigt. gedehnte Länge inklusive Karabiner 180cm

Merkmal:

  • Elastisches Gurtband verringert das Risiko von Stolpern oder Verhaken
  • Langlebiges Gurtband mit hoher Bruchfestigkeit
  • 52mm Gerüsthaken Öffnung
  • 19mm Karabiner Öffnung
  • Maximal zulässige Last 100kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 354:2010 (Pass)
  • EN 355:2002 (Pass)
  • EN 362:2004 (Pass)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyestergewebe; legierter Stahl, wärmebehandelt; Aluminium; PVC;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb