• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elastisches Doppel-Halteseil mit Bandfalldämpfer Gelb

Artikel-Nr.: FP52YER
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP52YER
EAN / GTIN 5036108257416
Herstellernummer FP52YER
L-Nummer L01840 229

Beschreibung

Beschreibung:

Ein 2-strängiges elastisches Halteband mit Bandfalldämpfer sowie Automatikkarabiner und zwei Gerüsthaken. Gedehnte Länge inklusive Karabiner 180cm.

Merkmal:

  • Elastisches Gurtband verringert das Risiko von Stolpern oder Verhaken
  • Langlebiges Gurtband mit hoher Bruchfestigkeit
  • 52mm Gerüsthaken Öffnung
  • 19mm Karabiner Öffnung
  • Maximal zulässige Last 100kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 354:2010
  • EN 355:2002
  • EN 362:2004

Werkstoff:

Werkstoff: Polyestergewebe; legierter Stahl, wärmebehandelt; Aluminium; PVC;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb