• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gurt-Halteseil mit BFD Koenigsblau

Artikel-Nr.: FP50RBR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP50RBR
EAN / GTIN 5036108257331
Herstellernummer FP50RBR

Beschreibung

Beschreibung:

Halteseil aus Polyestergewebe mit Bandfalldämpfer sowie Gerüsthaken und Automatikkarabiner. Länge incl.

Merkmal:

  • Langlebiges Gurtband mit hoher Bruchfestigkeit
  • Stoßdämpfend
  • 52mm Gerüsthaken Öffnung
  • 19mm Karabiner Öffnung
  • Maximal zulässige Last 100kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 354:2010
  • EN 362:2004
  • EN 355:2002

Werkstoff:

Werkstoff: Polyestergewebe; legierter Stahl, wärmebehandelt; Aluminium; PVC;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb