• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Höhensicherungsgerät Schwarz

Artikel-Nr.: FP48BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP48BKR
EAN / GTIN 5036108264193
Herstellernummer FP48BKR

Beschreibung

Beschreibung:

1,35 Meter aufrollbares Gurtband mit Karabinerhaken, Falldämpfer und drehbarem Karabinerhaken mit doppelter Sicherheitssperre und Lastanzeige. Das Gurtband wird aus ultrahochmolekularem Polyethylen hergestellt. Dieses Höhensicherungsgerät der nächsten Generation ist hochfest, leicht, UV-beständig und wasserfest.

Merkmal:

  • Einfach zu installieren
  • Langlebiges Gurtband mit hoher Bruchfestigkeit
  • Maximal zulässige Last 100kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 362:2004
  • EN 360:2002

Werkstoff:

Werkstoff: ABS Plastik Schale; Polyethylengewebe 1,35 Meter; legierter Stahl, wärmebehandelt; PVC;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb