• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugband mit Schnellverbinder Gruen

Artikel-Nr.: FP44GNR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP44GNR
EAN / GTIN 5036108280223
Herstellernummer FP44GNR

Beschreibung

Beschreibung:

Ein vielseitiges Werkzeugband, das das Fallen von Gegenständen aus der Höhe verhindert. Speziell entwickelt, um mit FP45 austauschbar zu sein, geeignet für den schnellen und einfachen Austausch von mehreren Werkzeugen. Sichere Arbeitsbelastung bis 2,5kg

Merkmal:

  • Ermöglicht eine schnelle und einfache Befestigung / Demontage von Werkzeugen.
  • Verhindert fallende und fallen gelassene Gegenstände
  • Sichere Arbeitsbelastung bis 1kg
  • Länge 90cm
  • Ultraleicht für langen Einsatz
  • Ergonomisch und vielseitig
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

Werkstoff:

Werkstoff: Polyestergewebe; Plastik;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb