• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Höhensicherungsgerät mit Band Orange

Artikel-Nr.: FP40ORR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP40ORR
EAN / GTIN 5036108264186
Herstellernummer FP40ORR

Beschreibung

Beschreibung:

Hergestellt aus strapazierfähigem Nylon-Gurtband 3 Meter lang mit , Stahl Karabiner, schwenkbaren Karabinerhaken mit doppelter Sicherheitsverriegelung und Höhenindikator. Hergestellt aus einem Polyethylen-Gurtband mit ultrahohem Molekulargewicht, dabei leicht,UV beständig und wasserabweisend.

Merkmal:

  • Einfach zu installieren
  • Langlebiges Gurtband mit hoher Bruchfestigkeit
  • Maximal zulässige Last 100kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 362:2004
  • EN 360:2002

Werkstoff:

Werkstoff: ABS Plastik Schale; Polyethylengewebe 3 Meter; legierter Stahl, wärmebehandelt;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb