• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Turmhaken Silber R

Artikel-Nr.: FP37SIR
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FP37SIR
EAN / GTIN 5036108418053
Herstellernummer FP37SIR
Hersteller Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Aluminium-Karabinerhaken mit 60 mm Toröffnung und 23kN statischer Belastung. Außerdem verfügt er über eine Schlaufe, in der sich nichts verfangen kann.

Merkmal:

  • Maximal zulässige Last 100kg
  • Schiebeöffnung 60mm
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 362:2004 (Class A and T)

Werkstoff:

Werkstoff: Aluminium;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb