• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

12 mm Abnehmbares Mitlaufendes Auffanggerät Silber

Artikel-Nr.: FP36SIR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP36SIR
EAN / GTIN 5036108217984
Herstellernummer FP36SIR

Beschreibung

Beschreibung:

Im Falle eines Sturzes stoppt das Mitlaufende Auffanggerät und verhindert den Fall. Die Öse ermöglicht das Anbringen von Verbindungsmittels. Durch die abnehmbare Funktion kann die Seilklemme an jeder Stelle der Rettungsleine angebracht oder abgenommen werden. Durch die Nachlauffunktion kann der Seilgreifer dem Benutzer folgen und bietet somit Bewegungsfreiheit.

Merkmal:

  • Maximal zulässige Last 100kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN353-2:2002

Werkstoff:

Werkstoff: rostfreier Stahl;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb