• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter Schwarz

Artikel-Nr.: FP34BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP34BKR
EAN / GTIN 5036108290697
Herstellernummer FP34BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Die Werkzeugschlaufe ist für alle, die in der Höhe arbeiten, unerlässlich und kann am Handgelenk oder am Körper des Benutzers befestigt werden. Dies kann mit Hilfe des Karabiners oder eines elastischen Zugbandes erfolgen, wobei das andere Ende an Ihrem Werkzeug befestigt bleibt. Dieses Element verhindert, dass Ihr Werkzeug bei Arbeiten in der Höhe zu einem gefährlichen fallenden Objekt und zu einem Sicherheitsrisiko wird. Sichere Arbeitslast 9kg.

Merkmal:

  • Elastisches Gurtband verringert das Risiko von Stolpern oder Verhaken
  • Sichere Traglast 9 kg
  • Länge 90cm
  • Verhindert fallende und fallen gelassene Gegenstände
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb