• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehverschlusskarabiner Silber

Artikel-Nr.: FP33SIR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP33SIR
EAN / GTIN 5036108322954
Herstellernummer FP33SIR

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Karabiner mit Drehverschluss verfügt über eine 20-mm-Öffnung zum Befestigen einer Verbindungsvorrichtung, z. B.

Merkmal:

  • Maximal zulässige Last 100kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 362:2004 Class B

Werkstoff:

Werkstoff: legierter Stahl, wärmebehandelt;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb