• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aluminiumkarabiner mit Drehverschluss Silber

Artikel-Nr.: FP32SIR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP32SIR
EAN / GTIN 5036108322947
Herstellernummer FP32SIR

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser leichte Karabiner mit Drehverschluss verfügt über eine 20-mm-Öffnung zum Befestigen einer Verbindungsvorrichtung, z. B. eines Absturzsicherungsmittels, an einem Verankerungspunkt. Bruchlast: 23kN.

Merkmal:

  • Maximal zulässige Last 100kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 362:2004 Class B

Werkstoff:

Werkstoff: Aluminium;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb