• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10m Seil Weiß

Artikel-Nr.: FP27WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP27WHR
EAN / GTIN 5036108216956
Herstellernummer FP27WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Seil mit 12 mm Durchmesser kombinierbar mit mitlaufendem Auffanggerät. Das Seil ist ein nur leicht dehnbar und fest mit einer eng gewebten Hülle, welche ein Verdrehen des Seils verhindert, verbunden. Nutzbar für viele Verwendungen.

Merkmal:

  • Hochwertiges Kernmantelseil
  • Durch abriebfeste Kauschen geschützte Schlaufen
  • Maximal zulässige Last 100kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 1891:1998

Werkstoff:

Werkstoff: Kernmantelseil;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb