• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Halteseil mit Reibungsjustierung Weiß

Artikel-Nr.: FP26WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP26WHR
EAN / GTIN 5036108280216
Herstellernummer FP26WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Äußerst haltbares, stabiles und flexibles Seil. Dieses auf 2m Länge verstellbare Kernmatel Halteseil ist ideal zur Absicherung. Ein Karabienerhaken und ein verstellbarer Seilfänger ermöglichen eine schnelle und leichte Sicherung bei Höhenarbeiten.

Merkmal:

  • Hochwertiges Kernmantelseil
  • Schutzabdeckung für Langlebigkeit des Produkts
  • Schnelle und einfache Installation
  • Überlegene Festigkeit
  • Maximal zulässige Last 100kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 358:2018

Werkstoff:

Werkstoff: Kernmantelseil; legierter Stahl, wärmebehandelt;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb