• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückhalteseil Weiß

Artikel-Nr.: FP24WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP24WHR
EAN / GTIN 5036108322930
Herstellernummer FP24WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses 150 cm lange Band besteht aus Polyestergewebe mit zwei Karabinern an jedem Ende.

Merkmal:

  • Maximal zulässige Last 100kg
  • 19mm Karabiner Öffnung
  • Durch abriebfeste Kauschen geschützte Schlaufen
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 358:2018
  • EN 354:2010 (Pass)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyesterseil; legierter Stahl, wärmebehandelt;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb