• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verstellbares Haltseil Weiß

Artikel-Nr.: FP22WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP22WHR
EAN / GTIN 5036108258826
Herstellernummer FP22WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Verstellbares Halteseil zur idealen Positionierung. Länge inclusive Karabiner 200 cm.

Merkmal:

  • Verstellbare Länge für einen sicheren und komfortablen Sitz
  • 19mm Karabiner Öffnung
  • 52mm Gerüsthaken Öffnung
  • Durch abriebfeste Kauschen geschützte Schlaufen
  • Maximal zulässige Last 100kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 354:2010 ( )
  • EN 358:2018 ( )

Werkstoff:

Werkstoff: Polyesterseil; legierter Stahl, wärmebehandelt; Aluminium;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb