• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Single-Halteseil Weiß

Artikel-Nr.: FP21WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP21WHR
EAN / GTIN 5036108218295
Herstellernummer FP21WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Halteseil aus 150cm Polyester. Seil mit einem Gerüsthaken und Karabiner.

Merkmal:

  • 19mm Karabiner Öffnung
  • 52mm Gerüsthaken Öffnung
  • Durch abriebfeste Kauschen geschützte Schlaufen
  • Geeignet für ein breites Anwendungsspektrum
  • Maximal zulässige Last 100kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 358:2018
  • EN 354:2010 ( )

Werkstoff:

Werkstoff: Polyesterseil; legierter Stahl, wärmebehandelt; Aluminium;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb