• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest 4 Punkt Auffanggurt Komfort Plus Rot

Artikel-Nr.: FP19RER
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP19RER
EAN / GTIN 5036108280377
Herstellernummer FP19RER
L-Nummer L01840 535

Beschreibung

Beschreibung:

Der ergonomisch gestaltete 4-Punkt-Auffangurt Komfort Plus wurde aus leichtem Aluminium gefertigt und optimiert Festigkeit und Haltbarkeit. Es bietet 4 Befestigungspunkte, einen hinteren D-Ring, zwei seitliche D-Ringe und einen oberen und unteren D-Ring. Schnellverschlüsse für einfaches Anlegen. Ideal für die Arbeitspositionierung oder Aufhängearbeiten.

Merkmal:

  • Überlegene Festigkeit
  • Vollständig justierbare Schulter-, Brust- und Beingurte
  • Gepolsterte Beine-, unterer Rücken- und Schulterriemen für mehr Komfort
  • Ergonomisch geformter Schnellverschluss
  • Maximal zulässige Last 100kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 813:2008
  • EN 1497:2007
  • EN 361:2002
  • EN 358:2018

Werkstoff:

Werkstoff: Polyestergewebe; Aluminium; legierter Stahl, wärmebehandelt;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb