• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest 3-Punkt-Komfort-Auffanggurt Rot R

Artikel-Nr.: FP17RER
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP17RER
EAN / GTIN 5036108322923
Herstellernummer FP17RER
L-Nummer L01840 169

Beschreibung

Beschreibung:

Ergonomischer Auffanggurt mit D-Ring am Rücken Mit zwei Brustschlaufen, einem atmungsaktiven, konturierten Rückenpolster, zwei seitlichen D-Ringen und flachen Schnallen, die einfach zu bedienen sind und ausfallsicher sind. Aus Polyestergewebe-Gurtband hergestellt. Die verstellbaren Taillen-, Brust- und Beingurte bieten exzellente Passform und Komfort.

Merkmal:

  • D-Ring für Schlüssel oder ID Karten
  • Brustschlaufen
  • haltbare Metallschließen mit einfachem Verschluss
  • Maximal zulässige Last 100kg
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN 361:2002 (Pass)
  • EN 358:2018 (Pass)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyestergewebe; legierter Stahl, wärmebehandelt;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb