• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest 2-Punkt-Komfort-Plus-Auffanggurt Schwarz

Artikel-Nr.: FP15BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP15BKR
EAN / GTIN 5036108186488
Herstellernummer FP15BKR
L-Nummer L01840 172

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Auffanggurt mit atmungsaktivem und vorgeformtem Haltegurt hat Schnellverschlüsse die das Anziehen sehr einfach machen. Mit verlängerter Rückenauffangöse und zwei seitlichen D-Ringen.

Merkmal:

  • D-Ring für Schlüssel oder ID Karten
  • haltbare Metallschließen mit einfachem Verschluss
  • Verstellpositionen auf den Schultern
  • Gepolsteter Haltegurt
  • Maximal zulässige Last 100kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 358:2018
  • EN 361:2002

Werkstoff:

Werkstoff: Nylongewebe; legierter Stahl, wärmebehandelt;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb