• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest 2-Punkt Auffanggurt Rot

Artikel-Nr.: FP13RER
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP13RER
EAN / GTIN 5036108260065
Herstellernummer FP13RER

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Auffanggurt mit Auffangösen vorne und hinten wird überwiegend im Baugewerbe verwendet. Er ist leicht im Gewicht und einfach anzulegen. D-Ringe vorn und hinten.

Merkmal:

  • Überlegene Festigkeit
  • Vorderer und hinterer D-Ring
  • Vollständig justierbare Schulter-, Brust- und Beingurte
  • Brustschlaufen
  • Maximal zulässige Last 100kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 361:2002 ( )

Werkstoff:

Werkstoff: Polyestergewebe; legierter Stahl, wärmebehandelt;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb