• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest 2-Punkt Auffanggurt Rot

Artikel-Nr.: FP12RER
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP12RER
EAN / GTIN 5036108218271
Herstellernummer FP12RER

Beschreibung

Beschreibung:

Leichter Auffanggurt mit beweglichem D-Ring am Rücken. Mit zwei Brustschlaufen als Auffangöse und ein einstellbares Brustband. Aus Polyester Gewebeband hergestellt.

Merkmal:

  • Brustschlaufen
  • D-Ring am Rücken
  • Einstellpunkte für Brust und Bein
  • Maximal zulässige Last 100kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 361:2002

Werkstoff:

Werkstoff: Polyestergewebe; legierter Stahl, wärmebehandelt;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb