• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest 2-Punkt-Auffanggurt Plus Rot

Artikel-Nr.: FP10RER
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP10RER
EAN / GTIN 5036108186471
Herstellernummer FP10RER
L-Nummer L01840 452

Beschreibung

Beschreibung:

Ergonomischer, leichter Auffanggurt mit D-Ring am Rücken Bietet zwei Brust D-Ringe und flache Verschlüsse, die einfach zu handhaben sind. Die Einstellmöglichkeit an Brust- und Beingurten bieten exzelenten Sitz und Kompfort für den Nutzer. Die Brust- und Beinversteller bieten eine hervorragende Passform und hohen Tragekomfort.

Merkmal:

  • Vorderer und hinterer D-Ring
  • Vollständig justierbare Schulter-, Brust- und Beingurte
  • Flache Barschnallen
  • Inspektionsdeckel zum Schutz des Produktetiketts
  • Langlebiges Gurtband mit hoher Bruchfestigkeit
  • Maximal zulässige Last 100kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 361:2002

Werkstoff:

Werkstoff: Nylongewebe; legierter Stahl, wärmebehandelt;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb