• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest Haltegurt zur Positionierung Schwarz

Artikel-Nr.: FP08BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP08BKR
EAN / GTIN 5036108218264
Herstellernummer FP08BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Komplett einstellbarer, gepolsterter Haltegurt mit Schnellverschluß. Die zwei seitlichen D-Ringe können nach hinten bewegt werden.

Merkmal:

  • Verstellbarer Hüftgurt für einen perfekten Sitz
  • Seitliche D-Ringe
  • haltbare Metallschließen mit einfachem Verschluss
  • Gepolsteter Haltegurt
  • Maximal zulässige Last 100kg
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 358:2018

Werkstoff:

Werkstoff: Polyestergewebe;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb