• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polyestergurt Gelb

Artikel-Nr.: FP02YER
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FP02YER
EAN / GTIN 5036108279852
Herstellernummer FP02YER

Beschreibung

Beschreibung:

Aus schwerem Polyestergewebe gefertigt für zuverlässige Haltbarkeit. Die 2 Meter lange Gurtbandschlinge ermöglicht es dem Anwender, einen sicheren und zuverlässigen Verbindungspunkt zu schaffen, der sich an eine Vielzahl von Anschlagpunkten anbringen lässt.

Merkmal:

  • Überlegene Festigkeit
  • Ultraleicht für langen Einsatz
  • Schnelle und einfache Installation
  • Geeignet für ein breites Anwendungsspektrum
  • Maximal zulässige Last 100kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellung, diese ist auf dem Produktetikett angegebenen
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN 795:2012 Class B

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb