• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwaage FOB 7K-4NL, Wägebereich 5000 g; 7500 g, Ablesbarkeit 0,5 g; 1 g

Artikel-Nr.: FOB 7K-4NL
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FOB 7K-4NL
EAN / GTIN 4045761161566
Herstellernummer FOB 7K-4NL
L-Nummer L40250 1588

Beschreibung

Beschreibung:

  • Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen
  • Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie
  • Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP67 (nur im Batteriebetrieb)
  • Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.)
  • Zweibereichswaage (Dual range) schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 285×255×90 mm
  • Startbereit: Batterien inklusive, 4×1.5 V AA, Betriebsdauer bis zu 48 h
  • Nettogewicht ca. 3,8 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb