• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwaage FOB 3K1, Wägebereich 3000 g, Ablesbarkeit 1 g

Artikel-Nr.: FOB 3K1
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FOB 3K1
EAN / GTIN 4045761214385
Herstellernummer FOB 3K1
L-Nummer L40250 761

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innovatives Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeergebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren
  • Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen
  • Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.)
  • Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
  • Erhöhter Feuchteschutz durch wasserfeste Silikonversiegelung von Wägezelle, Elektronik und Lötstellen
  • Kontrolle des bereits belegten Wägebereichs per Tastendruck (Netto-/Brutto-Gewicht)
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 20 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 235×175×55 mm
  • Nettogewicht ca. 2,0 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb