• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwaage FOB 1K-4LM, Wägebereich 1500 g, Ablesbarkeit 0,5 g

Artikel-Nr.: FOB 1K-4LM
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FOB 1K-4LM
EAN / GTIN 4045761214323
Herstellernummer FOB 1K-4LM

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innovatives Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeergebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren
  • Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen
  • Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie
  • Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.)
  • Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP67 (nur im Batteriebetrieb)
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
  • Erhöhter Feuchteschutz durch wasserfeste Silikonversiegelung von Wägezelle, Elektronik und Lötstellen
  • Kontrolle des bereits belegten Wägebereichs per Tastendruck (Netto-/Brutto-Gewicht)
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 256×285×100 mm
  • Batteriebetrieb möglich, 4×1.5 V AA, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 48 h, AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
  • Nettogewicht ca. 3,8 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 0 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb