• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwaage FOB 0.5K-4NS, Wägebereich 500 g, Ablesbarkeit 0,1 g

Artikel-Nr.: FOB 0.5K-4NS
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FOB 0.5K-4NS
EAN / GTIN 4045761161528
Herstellernummer FOB 0.5K-4NS
L-Nummer L40250 2408

Beschreibung

Beschreibung:

  • Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen
  • Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.)
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
  • Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
  • Besonders flache Bauweise
  • taub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Batteriebetrieb)
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 20 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 120×150 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 170×150×40 mm
  • Startbereit: Batterien inklusive, 9 V Block, Betriebsdauer bis zu 20 h
  • Nettogewicht ca. 0,80 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb