• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Kraftmessgerät (extern) FL 2K, Max N 2,5 kN, Ablesbarkeit 1 N

Artikel-Nr.: FL 2K
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
Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FL 2K
EAN / GTIN 4045761138919
Herstellernummer FL 2K
L-Nummer L40250 1344

Beschreibung

Beschreibung:

  • Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
  • Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
  • Robustes Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung unter rauen Umgebungsbedingungen
  • Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände
  • Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
  • Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert einstellbar, in Zug- und Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt
  • Interner Datenspeicher für bis zu Messwerte
  • Kontinuierlicher Analogausgang: Lineares Spannungssignal in Abhängigkeit der Belastung (-2 bis +2 V)
  • SAUTER FL 2K: mit externer Messzelle, Zugösen und Druckplatten im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Interne Messfrequenz: 1000 Hz
  • Messgenauigkeit: 0,2% von [Max]
  • Überlastschutz: 120% von [Max]
  • Gehäuseabmessungen B×T×H 175×75×30 mm
  • Abmessungen Messzelle B×T×H 76,2 x 51 x 19 mm
  • Gewinde: M12
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 10 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 8 h
  • Nettogewicht ca. 0,55 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb