• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwaage Max 65 kg; d=0,001 kg

Artikel-Nr.: FKB 65K1
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
Artikelnummer FKB 65K1
EAN / GTIN 4045761312395
Herstellernummer FKB 65K1

Beschreibung

Beschreibung:

Dank der hohen Auflösung von bis zu 360.000,360.000 Punkten ideal für hochpräzise Wägungen im industriellen Umfeld; Gehäuse mit robuster Alu-Druckguss-Wanne, sorgt für einen stabilen Stand, schützt die Wägetechnik und ist unempfindlich im täglichen Gebrauch; Besonders praktisch:: Dank großer Wägebereiche und kompakter Abmessungen können auch auf engstem Raum schwere Lasten hochpräzise gewogen werden. Nützlich bei der Ermittlung von kleinsten Gewichtsunterschieden wie z. B. verbrauchtem Gas, Abrieb bei mechanischen Teilen, Gesteinsproben, Mineralien, Drusen, Silber etc.; PRE-TARE-Funktion: für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen; Frei programmierbare Wägeeinheit: , z. B. Anzeige direkt in Drahtlänge g/m, Flächengewicht g/m² (Papier, Stoff, Blech etc.) o. ä.; Modelle mit Auflösung 240.000 Pkt.: : Libelle und Fußschrauben : zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten;

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb