• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwaage FKB 16K0.1, Wägebereich 15 kg, Ablesbarkeit 0,1 g

Artikel-Nr.: FKB 16K0.1
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Präzisionswaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer FKB 16K0.1
    EAN / GTIN 4045761357525
    Herstellernummer FKB 16K0.1
    L-Nummer L40250 362

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Dank der hohen Auflösung von bis zu 150.000 Punkten ideal für hochpräzise Wägungen im industriellen Umfeld
    • Robustes Kunststoff-Druckgussgehäuse: sorgt für einen stabilen Stand, schützt die Wägetechnik und ist unempfindlich im täglichen Gebrauch
    • Besonders praktisch: Dank großer Wägebereiche und kompakter Abmessungen können auch auf engstem Raum schwere Lasten hochpräzise gewogen werden. Nützlich bei der Ermittlung von kleinsten Gewichtsunterschieden wie z. B. verbrauchtem Gas, Abrieb bei mechanischen Teilen, Gesteinsproben, Mineralien, Drusen, Silber etc
    • Industrie 4.0: Der integrierte KERN Universal Port (KUP) erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet. Der herausragen­de Vorteil hierbei ist, dass die KUP Schnittstellenadapter lediglich aufgesteckt werden, d. h. das Nachrüsten von Schnittstel­len ist komfortabel ohne Öffnen des Waagen­gehäuses oder komplizierten Einbau möglich. Die Schnittstellenadapter ermöglichen ein bequemes Übertragen der Wägedaten an Netzwer­ke, PC, Smartphones, Tablets, Laptops, Drucker etc. Darüber hinaus können auch Steuerbefehle und Dateneinga­ben über die angeschlossenen Geräte an die Waage gesendet werden. Tipp: mit der Extension-Box KERN YKUP-13 können an der Waage bis zu drei KUP Schnittstellenadapter parallel betrieben werden
    • KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer
    • PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
    • Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Drahtlänge g/m, Flächengewicht g/m² (Papier, Stoff, Blech etc.) o. ä
    • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
    • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

    Merkmal:

    • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
    • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 340×240 mm
    • Gesamtabmessungen B×T×H, 350×390×120 mm
    • Batteriebetrieb möglich, 4×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 20 h
    • Nettogewicht ca. 7 kg
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb